曜日別特売

2色蛍光マーカーデュアルソフト

2色蛍光マーカーデュアルソフト - コクヨ2色蛍光マーカーデュアルソフト - コクヨ2色蛍光マーカーデュアルソフト - コクヨ
(3件のレビュー)

淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。
淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。
くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。
2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。

商品タイプ使い切り本体材質軸:R-PP、キャップ:PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131タイプデュアル線幅(mm)3.4インク水性顔料インク(OA対応)色数2色グリーン購入法適合再生材使用率(%)軸・内尾栓:R-PP100線の太さ特殊角芯内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24709737PM-L313-1-1Pソフトイエロー/ソフトピンク
200
179
197(税込)
当日出荷
24709746PM-L313-2-1Pソフトグリーン/ソフトパープル
200
179
197(税込)
9日以内出荷
24709755PM-L313-3-1Pソフトオレンジ/ソフトブルー
200
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24709737
2022-07-18
用途: 事務作業

このタイプの2色ペンはあまりないので重宝しています。

対象商品 : 24709737
2022-01-06
用途: 事務作業

長年愛用しているので使いやすい。
ペンの持ち替え不要で作業が早くなります。

対象商品 : 24709737
2021-01-28
用途: 勉強のとき
サービス業

以前文房具屋で購入して、とても使い勝手が良かったので検索していたところ見つけたのでこちらで購入しました。やさしい色で主張が強すぎないので、気に入っています。
しっかりと目立たせたい場合は違う蛍光マーカーの方が良いと思いますが、目に優しく、線を引いたところをずっと見ていても目が疲れにくいので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする