2色蛍光マーカーデュアルソフト3本セット

2色蛍光マーカーデュアルソフト3本セット - コクヨ
(1件のレビュー)

淡い色なので、マーキングしたところの文字が読みやすい。たくさん引いたり、多色を使ってもうるさくなく、スケジュール帳や参考書のマーキングに最適です。
淡い色なので、裏写りしにくく、裏側のページへの影響が少ないです。
くるっと回すだけで色分けできるので、持ち替える煩わしさや、キャップの開け閉めの手間がありません。
2色で1本なので、複数の蛍光マーカーを持ち歩くときもかさばりません。

インク色3本セット(ソフトイエロー/ソフトピンク、ソフトグリーン/ソフトパープル、ソフトオレンジ/ソフトブルー)商品タイプ使い切り本体セット内容PM-L313-1・2・3タイプデュアル材質(ケース)硬質ポリオレフィンシート線幅(mm)3.4インク水性顔料蛍光インク(OA対応)色数2色グリーン購入法適合線の太さ特殊角芯内容量1セット(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24709764PM-L313-3S
600
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24709764
2024-02-07
用途: 書類確認用
製造業

思った以上に薄い色ですが、白い紙に使っているので、大丈夫
手帳などのクリーム色だとちょっとみえない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする