曜日別特売

暗記用ペン<チェックル>

暗記用ペン<チェックル> - コクヨ暗記用ペン<チェックル> - コクヨ暗記用ペン<チェックル> - コクヨ暗記用ペン<チェックル> - コクヨ暗記用ペン<チェックル> - コクヨ暗記用ペン<チェックル> - コクヨ暗記用ペン<チェックル> - コクヨ暗記用ペン<チェックル> - コクヨ
(1件のレビュー)
商品タイプ使い切り本体
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インク色
線の太さ
タイプ
材質
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24709868PM-M120-1P1本緑・オレンジ緑:中字角芯 オレンジ:細字ツイン軸:R-PP、キャップ・先栓:PP緑 3.5 オレンジ 0.35
220
189
208(税込)
当日出荷
24709852PM-M120-S1セット(暗記用ペン)緑・オレンジ、(暗記用消しペン)透明(消去インク)(暗記用ペン)緑:中字角芯 オレンジ:細字、(暗記用消しペン)中字角芯(暗記用ペン)ツイン、(暗記用消しペン)シングル(暗記用ペン)軸:R-PP、キャップ・先栓:PP、(暗記用消しペン)軸・尾栓:R-PP、キャップ:PP、(暗記用シート)PVC(暗記用ペン)緑 3.5 オレンジ 0.35、(暗記用消しペン) 4
440
359
395(税込)
当日出荷
08971543PM‐M120P‐S1セット中字/緑、細字/ピンク中字・細字ツインペン:(軸)R-PP、(キャップ):PP、シート:PVC中字角芯:約3.5、細字:約0.35
400
取扱い終了
代替品有
08971534PM‐M120P‐1P1本中字/緑、細字/ピンク中字・細字ツイン軸:R-PP、キャップ:PP中字角芯:約3.5、細字:約0.35
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

暗記用ペン<チェックル> 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08971543PM‐M120P‐S24709852PM-M120-SPM‐M120P‐S 暗記用ペン<チェックル> コクヨ 24709852暗記用ペン<チェックル>コクヨ1セット
359
税込395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24709852
2017-12-14
用途: 暗記
その他業種

モノタロウさんで暗記に必須アイテムか買えて嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする