曜日別特売

大人キャンパスノート(ドット入り罫線)

大人キャンパスノート(ドット入り罫線) - コクヨ大人キャンパスノート(ドット入り罫線) - コクヨ大人キャンパスノート(ドット入り罫線) - コクヨ大人キャンパスノート(ドット入り罫線) - コクヨ
(2件のレビュー)

「ドット」を目印に文頭がきれいにそろえられる。「ドット」が図形や枠線の目印に。
表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。

材質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
行数
罫幅(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24710272ノ-105BT-DBA530B罫650
240
229
252(税込)
当日出荷
24710288ノ-5BT-DBセミB537B罫650
340
299
329(税込)
当日出荷
75560477ノ-201ATN-DBA437A罫740
470
399
439(税込)
当日出荷
24710297ノ-201AT-DBA437A罫740
410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大人キャンパスドット罫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24710297ノ-201AT-DB75560477ノ-201ATN-DBノ-201AT-DB 大人キャンパスノート(ドット入り罫線) コクヨ 75560477大人キャンパスノート(ドット入り罫線)コクヨ1冊
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24710288
2025-03-18
用途: 帳簿の記載に使用
松戸 king kustom製造業

毎年1冊使用するが、今回のは最初の1ページ2ページの下側がすこし切れ気味でした、テープを貼って使用してたが 徐々に広範囲に渡り切れが進行してきました。 すでに使用してるので、仕方ないが、メーカーへの品質管理はちゃんとしてもらいたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品 : 24710288
2018-05-21
用途: 大人の勉強
サービス業

昨年に人生を考え直し、ある学校に入学しました。以来、ずっと大人のキャンパスノートを愛用させていただいています。
なぜだかきれいに描きたくなるノートで、携帯に頼るようになってから書かなくなってきた漢字をシャーペンで、辞書を引き引き書いております。4年卒業時にはどのくらいこのノートが増えるかまだ分かりませんが、いずれにしろ一生の宝物です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする