曜日別特売

大人キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線)

大人キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線) - コクヨ大人キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線) - コクヨ大人キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線) - コクヨ
(1件のレビュー)

「ドット」を目印に文頭がきれいにそろえられる。「ドット」が図形や枠線の目印に。
表紙は、薄い地模様(ハニカム柄)とマットな表面加工で落ち着いた雰囲気のデザインです。
マイクロミシンを採用しているので、ミシン目独特のギザギザがなく、非常にきれいに切り離せます。

材質中紙/上質紙(森林認証紙)枚数50中横罫(ドット入り)罫幅(mm)6罫線中横罫(ドット入り)ページ数50製本ツインリング内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24710306ス-T133BT-DBA530行
390
339
373(税込)
当日出荷
24710315ス-T113BT-DBセミB537行
470
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大人キャンパスドット罫
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24710315
2019-03-17
用途: 会議・打ち合わせのメモ
運輸・通信業

罫線に付いているドットが書き始め位置を決めるのに非常に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする