のし紙 蓮 京

のし紙 蓮 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 蓮 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 蓮 京 - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

佛事用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

材質上質紙(65g/m2)主な用途弔事用紙厚(mm)0.08内容量1冊(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
244922222-36豆判6号
360
359
395(税込)
当日出荷
244922382-37豆判7号
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
244922472-38豆判8号
420
419
461(税込)
当日出荷
244922042-34豆判4号
270
取扱い終了
244922132-35豆判5号
270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24492204
2023-06-03
用途: 小さい商品の包装時
墨丸製造業

小さい熨斗はホームセンターでも売っておらず困っていました。翌日に届いたことも大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする