曜日別特売

のし紙 銀蓮 京

のし紙 銀蓮 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 銀蓮 京 - タカ印(ササガワ)
(2件のレビュー)

紙質、印刷ともに洗練された蓮関東柄のし紙(プリンタ対応)です。葬儀や法事に最適です。歴史あるタカ印ブランドの仏事用のし紙です。お客様にも喜ばれている商品です。OA対応商品(インクジェット・レーザープリンタ)。ササガワのホームページより無料でダウンロードできるテンプレートを多数ご用意しています。

材質上質紙(65g/m2)主な用途弔事用紙厚(mm)0.08内容量1冊(100枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
244922562-40B6判
490
479
527(税込)
当日出荷
244926332-270A3判
1,940
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
244928862-395横長小
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
244926422-272中杉判
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
244928952-396横長中
1,670
1,598
1,758(税込)
当日出荷
244926582-273みの判
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
244926672-274B4判
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
244926762-275半紙判
940
899
989(税込)
3日以内出荷
244926852-276A4判
870
849
934(税込)
当日出荷
244926942-277本中判
750
729
802(税込)
3日以内出荷
244927032-278B5判
630
609
670(税込)
当日出荷
244927122-279A5判
560
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: お客様のサービスに
株式会社 大江戸製造業

B5サイズなので複合機で印刷するのに使いやすいです

対象商品 : 24492886
2023-10-03
用途: 仏事用ギフト
飲食業

こちらのサイズはなかなか販売されておらず探していたところモノタロウ様で見つけました^ ^
焼き菓子ギフトに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする