曜日別特売

のし紙 黄水引 京

のし紙 黄水引 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 黄水引 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 黄水引 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 黄水引 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 黄水引 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 黄水引 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 黄水引 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 黄水引 京 - タカ印(ササガワ)
(2件のレビュー)

佛事用としてご使用ください。水引が黄色で、「黄白の水引」とも言われ、近畿地区では多く使われています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

材質上質紙(65g/m2)主な用途弔事用紙厚(mm)0.08内容量1冊(100枚)
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
244925022-240A3判
1,940
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
244928682-385横長小
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
244925182-242中杉判
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
244928772-386横長中
1,670
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
244922832-56豆判6号
360
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
244925272-243みの判
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
244922922-57豆判7号
400
399
439(税込)
当日出荷
244925362-244B4判
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
244923082-58豆判8号
420
399
439(税込)
当日出荷
244925452-245半紙判
940
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
244925542-246A4判
870
849
934(税込)
当日出荷
244925632-247本中判
750
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
244925722-248B5判
630
599
659(税込)
当日出荷
244925882-249A5判
560
549
604(税込)
当日出荷
244922652-54豆判4号
270
取扱い終了
代替品有
244922742-55豆判5号
270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
244922652-54244922832-562-54 のし紙 黄水引 京 タカ印(ササガワ) 24492283のし紙 黄水引 京タカ印(ササガワ)1冊(100枚)
359
欠品中
税込395
サイズが異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24492283
2023-06-03
用途: 小さい商品の包装時
墨丸製造業

関西のお客様のご要望で探していました。手に入って本当によかったです。

対象商品 : 24492554
2022-09-23
用途: ご贈答用品へのかけ紙に
横浜 三国屋卸売・小売業

お客様からご注文のご贈答用品ののし紙として使用しました。
こちらは、関西方面のお客様からの急なご注文で、
関東地方の文房具屋さんでは、店舗においてなく、
翌日に配送され、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする