曜日別特売

のし紙 赤棒 京

のし紙 赤棒 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 赤棒 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 赤棒 京 - タカ印(ササガワ)のし紙 赤棒 京 - タカ印(ササガワ)

記念品・賞品・景品・粗品などにご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

材質上質紙(65g/m2)主な用途粗品・賞品・景品・記念品他紙厚(mm)0.08内容量1冊(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
244930442-670B6判
430
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
244930782-676豆判6号
340
339
373(税込)
当日出荷
244930872-677豆判7号
380
379
417(税込)
当日出荷
244930962-678豆判8号
410
399
439(税込)
当日出荷
244930532-674豆判4号
250
取扱い終了
244930622-675豆判5号
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする