曜日別特売

のし紙 祝 京 御歳暮入

のし紙 祝 京 御歳暮入 - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 京 御歳暮入 - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 京 御歳暮入 - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 京 御歳暮入 - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 京 御歳暮入 - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 京 御歳暮入 - タカ印(ササガワ)のし紙 祝 京 御歳暮入 - タカ印(ササガワ)
(2件のレビュー)

予め「御歳暮」の文字が印字されています。御歳暮用としてご使用ください。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。

材質上質紙(65g/m2)紙厚(mm)0.08内容量1冊(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
244933762-910A3判
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
244933852-912中杉判
2,380
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
244933942-913みの判
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
244934032-914B4判
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
244934122-915半紙判
1,040
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
244934282-916A4判
940
939
1,033(税込)
当日出荷
244934462-918B5判
690
659
725(税込)
当日出荷
244934372-917本中判
570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24493403
2025-12-03
用途: 店のお歳暮熨斗に
卸売・小売業

紙の質も良く、名前を書いてもにじみがないので、とても良いとおもいます。

対象商品 : 24493394
2023-07-16
用途: お歳暮ギフトをご購入のお客様の商品に名入れにて使用していますが、本当は御中元の印刷されたのし紙が必要だったが、無かったので暮れのお歳暮用のし紙をとりあえず購入したまでです。
安田酒店卸売・小売業

特に商品についてのコメントは以前からの使用しているので、何もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする