曜日別特売

洋柄用紙 はがき大

洋柄用紙 はがき大 - ササガワ洋柄用紙 はがき大 - ササガワ洋柄用紙 はがき大 - ササガワ洋柄用紙 はがき大 - ササガワ洋柄用紙 はがき大 - ササガワ洋柄用紙 はがき大 - ササガワ
(2件のレビュー)

人気シリーズ 洋柄用紙「フラール」柄をデザインした、はがきサイズの用紙です。同柄の封筒にぴったり入るサイズです。

材質カード紙(210g/m2)質量(g)70寸法(縦×横)(mm)148×100紙厚(mm)0.25内容量1冊(20枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
244948554-1300フラール ロージー
360
329
362(税込)
当日出荷
244948644-1301フラール レース
360
329
362(税込)
当日出荷
244948734-1302アンティーク
360
329
362(税込)
当日出荷
244948824-1303ハートフル
360
329
362(税込)
当日出荷
244948984-1304フラワリー
360
329
362(税込)
当日出荷
244949074-1305グリーンズ
360
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-22
用途: 礼状用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

年末のお歳暮のお礼状を出すときに、見た目の良いはがきが欲しくて購入。非常に綺麗なもので、縁まで印刷されていますので、やはり自宅でインクジェットプリンターで印字するのとは違うと思いました。

対象商品 : 24494882
2021-12-06
用途: ラッピングに使用しました
サービス業

厚みもちょうどよく、手作りした
ハーバリウムボールペンもいい感じに
ラッピングできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする