洋柄賞状用紙 縦横兼用

洋柄賞状用紙 縦横兼用 - タカ印(ササガワ)洋柄賞状用紙 縦横兼用 - タカ印(ササガワ)洋柄賞状用紙 縦横兼用 - タカ印(ササガワ)洋柄賞状用紙 縦横兼用 - タカ印(ササガワ)洋柄賞状用紙 縦横兼用 - タカ印(ササガワ)洋柄賞状用紙 縦横兼用 - タカ印(ササガワ)洋柄賞状用紙 縦横兼用 - タカ印(ササガワ)洋柄賞状用紙 縦横兼用 - タカ印(ササガワ)

縦横両方に使用できる洗練されたデザイン。 周囲の柄枠は通常印刷(オフセット印刷)仕上げですので、印刷機器を傷めることはありません。 インクジェット・レーザー(コピー)・ワープロ(熱転写)などのプリンタに対応します。 もちろん従来からの手書きや通常印刷(オフセット印刷など)にも使用できます。 従来の鳳凰柄では馴染まない使用途や、鳳凰柄でないものをご希望の方におすすめします。

材質ケント紙(157g/m2)仕様タテ・ヨコ兼用タイプタテ・ヨコ兼用紙厚(mm)0.18内容量1冊(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
紙厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2449572210-247はがき148×1000.18
460
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
2449573810-252B5判257×1820.18
670
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
2449574710-262A4判297×2100.18
720
699
769(税込)
当日出荷
2449575610-272B4判364×2570.18
950
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする