ミニOA賞状用紙 50P横書用

ミニOA賞状用紙 50P横書用 - タカ印(ササガワ)
(2件のレビュー)

コンパクトサイズだから、ちょっとした賞や幼稚園での使用に最適です。ミニでも気品ある風格の縁飾りがしっかりと表現されています。鳳凰枠の印刷は金粉ではなく金インクを使用していますので、コピー機やプリンタを汚しません。インクジェット・レーザー(コピー)・ワープロ(熱転写)などのプリンタに対応します。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。業務用50枚パック仕立て。

紙厚(mm)0.193仕様ヨコ書き材質上質紙(157g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389内容量1冊(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2449604510-621はがき
420
取扱い終了
2449606310-641B6判
480
取扱い終了
2449608810-651A5判
560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24496088
2022-12-04
用途: マラソン大会の完走証
自動車・二輪車・自転車関連業

インクジェットでの印刷で綺麗に印刷ができ満足しています。テスト用印刷用紙には余白の設置値、印刷可能範囲も把握できとても便利で購入でき満足しています。

対象商品 : 24496088
2023-02-07
用途: 大会の参加証として
その他業種

この大きさ(A5判)が欲しかったのです。大変便利でした。これからも使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする