OA賞状用紙 白 横書用

OA賞状用紙 白 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 横書用 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 横書用 - タカ印(ササガワ)
(2件のレビュー)

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。使い切りのよいパーソナル用10枚パック仕立て。

紙厚(mm)0.193仕様ヨコ書き材質上質紙(157g/m2)タイプヨコ書きRoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389内容量1冊(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2449610610-1051B5判
810
809
890(税込)
当日出荷
2449614210-1061A4判
870
869
956(税込)
当日出荷
2449618510-1071B4判
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2449622810-1081A3判
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 認定証
農・林・水産業

以前から使用しているので使いやすいです。今回は横書きを購入しましたが、次回は縦書きを購入する予定でいます。

対象商品 : 24496228
2023-02-28
用途: 学校で使用する賞状
製造業

今まで他社で別のメーカーのものを購入していたのですが、その商品の取扱がなくなり困っておりました。
A4サイズの同じメーカーさんの賞状を利用していたので、同じメーカーさんとの安心感もあり購入しました。
レーザープリンター出力をしましたが、品質には全く問題ありませんでした。
また利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする