曜日別特売

OA賞状用紙 白 縦書100

OA賞状用紙 白 縦書100 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 縦書100 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 縦書100 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 縦書100 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 縦書100 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 縦書100 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 縦書100 - タカ印(ササガワ)OA賞状用紙 白 縦書100 - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。縦書き用(横型)です。業務用100枚仕立て。

紙厚(mm)0.193仕様タテ書き材質上質紙(157g/m2)タイプタテ書きRoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2449625510-1150B5
3,910
3,898
4,288(税込)
当日出荷
2449629810-1160A4
4,720
4,698
5,168(税込)
当日出荷
2449633410-1170B4
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
2449637710-1180A3
8,400
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24496298
2022-07-13
用途: 子供の教育用に
旭高珠算塾サービス業

100均に一昔は少量でありました、探しても見つからなくなり此方の商品を購入致しました、やっぱり頑張った事を形で残してあげると喜んでくれます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする