証書用紙 バラエティ柄

証書用紙 バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)証書用紙 バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)証書用紙 バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)証書用紙 バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)証書用紙 バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)証書用紙 バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)証書用紙 バラエティ柄 - タカ印(ササガワ)

証書用紙にも、様々なシーンにマッチするデザインが必要だと思いませんか。鑑定書には「品格のあるデザイン」、卒園証書には「子供が喜ぶデザイン」、結婚証明書には「華やかなデザイン」と、喜びを最大限に高めたかたちにしたいーそんな思いから、渡す相手と用途が調和する『デザイン証書』を豊富にご用意しました。従来の鳳凰デザインでは馴染まないシーンに是非おすすめします。可愛い動物たちがパレードをしているキッズ向きのデザイン。お子様の様々なシーンでお使いいただけます。縦横両方に使用できるデザインです。◆賞状◆卒園(保育)証書◆感謝状◆修了証書◆合格証書◆お約束状などに

サイズA4判仕様タテ・ヨコ兼用タイプタテ・ヨコ兼用寸法(縦×横)(mm)297×210RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
紙厚(mm)
模様
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2449660510-17011冊(10枚)297×2100.193上質紙(157g/m2)
750
729
802(税込)
当日出荷
2449662310-17031冊(10枚)297×2100.193クローバー上質紙(157g/m2)
750
729
802(税込)
当日出荷
2449663210-17051冊(10枚)297×2100.186金桜ケント紙(157g/m2)
750
729
802(税込)
当日出荷
2449664810-17061冊(10枚)297×2100.193彩紋上質紙(157g/m2)
750
729
802(税込)
当日出荷
2449665710-17071冊(10枚)297×2100.186ループケント紙(157g/m2)
750
729
802(税込)
3日以内出荷
2449666610-17081冊(5枚)297×2100.186レリーフケント紙(157g/m2)
750
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
2449659610-17001冊(10枚)297×2100.193アニマル上質紙(157g/m2)
750
729
802(税込)
当日出荷
2449661410-17021冊(10枚)297×2100.186薔薇ケント紙(157g/m2)
750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2449661410-17022449663210-170510-1702 証書用紙 バラエティ柄 タカ印(ササガワ) 24496632証書用紙 バラエティ柄タカ印(ササガワ)1冊(10枚)
729
税込802
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする