曜日別特売

手作り賞状作成用紙 クリーム

手作り賞状作成用紙 クリーム - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 クリーム - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 クリーム - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 クリーム - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 クリーム - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 クリーム - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 クリーム - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 クリーム - タカ印(ササガワ)
(5件のレビュー)

「賞状専用用紙」だから、一味違う美しい仕上がり。乾きが早くにじまない!滑らかな肌触り!賞状用紙の専門メーカーがお勧めする「別漉き用紙」。「オリジナル賞状」を作成するのに最適です。文章のテンプレートはもちろん、さまざまな枠のデザインテンプレートをご用意しています。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています

サイズA4材質ケント紙(157g/m2)仕様タテ・ヨコ兼用質量(g)130タイプタテ・ヨコ兼用寸法(縦×横)(mm)297×210紙厚(mm)0.186坪量(g/m2)157RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェット、カラーインクジェット(顔料・染料)、モノクロレーザー、カラーレーザー、コピー、モノクロコピー、熱転写FSC認証認定FSC認証番号C100389内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
紙厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2449668410-1967297×2100.186
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 社内の辞令交付式に使用
サービス業

色がクリーム色であることが、格式感が出てよいです。
印刷も問題ありませんでした。

2025-12-12
用途: 社内表彰状作成で使用
サービス業

用紙の色、クリーム色の色が濃かった。もう少し薄い方がよい。

2024-11-18
用途: 終了証発行
製造業

何時も使用しており、品質的にも安心して使用できます。

対象商品 : 24496684
2019-05-13
用途: 賞状作成
アバンダンス株式会社サービス業

しっかり厚みがあり、触りごこちもよいです。
手差しの印刷で印刷可能。

2が参考にしています
対象商品 : 24496684
2018-07-05
用途: ごく普通の家庭用プリンターで利用できる良い用紙です。
カ)ハロートゥモロージャパン

自社の各種人手の用紙に使っていますが気品がある良いお品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする