黄ポスター お買得品

黄ポスター お買得品 - タカ印(ササガワ)黄ポスター お買得品 - タカ印(ササガワ)黄ポスター お買得品 - タカ印(ササガワ)

アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。

内容量1冊(100枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
網サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2449701611-1704黄染上質紙(81g/m2)10295×13015
710
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
2449702511-1714黄染上質紙(81g/m2)200130×19020
920
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
2449703411-1724黄染上質紙(81g/m2)400190×26030
1,640
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
2449673611-1042黄染上質紙(105g/m2)13095×13015
840
取扱い終了
代替品有
2449689411-1092黄染上質紙(105g/m2)250130×19020
1,020
取扱い終了
代替品有
2449694611-1132黄染上質紙(105g/m2)505190×26030
1,740
取扱い終了
代替品有
2449712211-1786黄染上質紙(105g/m2)505260×19020
1,740
取扱い終了
代替品有
2449717411-1792黄染上質紙(105g/m2)505260×19016
1,740
取扱い終了
代替品有
2449677211-1052横長黄染上質紙(105g/m2)12060×20010
550
取扱い終了
2449679711-1062黄染上質紙(105g/m2)250190×13016
720
取扱い終了
2449684211-1076黄染上質紙(105g/m2)250190×13016
1,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2449673611-1042129251092042/11/0111-1042 黄ポスター 小 お買得品 ササガワ 12925109黄ポスター 小 お買得品ササガワ1冊(100枚)
709
税込780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2449689411-1092129251362092/11/0111-1092 黄ポスター 中 お買得品 ササガワ 12925136黄ポスター 中 お買得品ササガワ1冊(100枚)
919
税込1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2449694611-1132129251452132/11/0111-1132 黄ポスター 大 お買得品 ササガワ 12925145黄ポスター 大 お買得品ササガワ1冊(100枚)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2449712211-1786129251612786/11/0111-1786 黄ポスター 大 お買得品 ササガワ 12925161黄ポスター 大 お買得品ササガワ1冊(100枚)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2449717411-1792129252062792/11/0111-1792 黄ポスター 大 お買得品 ササガワ 12925206黄ポスター 大 お買得品ササガワ1冊(100枚)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする