曜日別特売

POP用紙 ピンク枠

POP用紙 ピンク枠 - タカ印(ササガワ)

横描きにもお使い頂けます。アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。

材質マットコート紙(105g/m2)内容量1冊(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
網サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2449761212-2052525190×26020
2,110
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2449816312-2950520190×26020
1,200
取扱い終了
代替品有
2449810212-2921265130×19016
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2449816312-29502449761212-205212-2950 POP用紙 ピンク枠 タカ印(ササガワ) 24497612POP用紙 ピンク枠タカ印(ササガワ)1冊(100枚)
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする