インクジェット専用紙

インクジェット専用紙 - ササガワインクジェット専用紙 - ササガワインクジェット専用紙 - ササガワインクジェット専用紙 - ササガワインクジェット専用紙 - ササガワインクジェット専用紙 - ササガワインクジェット専用紙 - ササガワインクジェット専用紙 - ササガワ
(2件のレビュー)

美しく鮮やかでにじまない、特厚インクジェットプリンター用紙。高精細フルカラー1440dpiに両面対応のマットタイプの特厚紙です。裏も表も区別なく使えて便利!文字・グラフィック・写真も高精細な仕上がり!インクジェットで色鮮やかなPOP・メニュー・カードなどを自由自在に作成できます。厚紙なのでクラフト作業など加工もかんたん!●プリンタ用紙設定お奨めモード:高品位専用紙・コート紙・スーパーファイン・ファイン・プレミアムインクジェット用紙・特別紙など。

紙厚(mm)0.22紙質インクジェット専用紙ラベル厚(mm)0.22素材マット適合プリンタインクジェットプリンタ
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
ラベルサイズ(mm)
片数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2449850412A76241冊(50枚)165148×100148×10050
680
549
604(税込)
当日出荷
2449851312A76251冊(50枚)-255182×128182×12850
770
589
648(税込)
当日出荷
2449852212A76261冊(50枚)-510257×182257×18250
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2449853812A76271冊(50枚)-675297×210297×21050
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2449854712S76281冊(30枚)-635364×257364×25730
1,850
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
2449855612S76291冊(30枚)-840420×297420×29730
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24498538
2024-03-22
用途: カタログ用
製造業

紙質、色映りも良く、何種類か試した結果こちらの専用紙を使用しております。

対象商品 : 24498513
2018-04-15
用途: メニュー等、店内ポップ用
空sora飲食業

厚みもあって使いやすいので、また購入させて頂こうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする