ケイコーポスター レモン

ケイコーポスター レモン - タカ印(ササガワ)ケイコーポスター レモン - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

大容量100枚入りのケイコーポスター。お値打ち価格です! 規格サイズなので、プリンタでの大量印刷も可能!!手書き用にもご使用頂けます。

材質特殊蛍光IJ用紙(145g/m2)紙厚(mm)0.16内容量1冊(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2450006213-5165A4判
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
2450007813-5185A3判
9,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24500062
2022-08-05
用途: 車両内の注意喚起
帝都自動車交通株式会社日暮里営業所運輸・通信業

期待通りの色合いで、非常に目立つ台紙でした。安全運行指示POPとして最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする