曜日別特売
全42種類を絞り込む
形状
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
枠の色
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2450215316-40821冊(50枚)吹き出し47×65ピンクアイボリー紙(260g/m2)
550
549
604(税込)
当日出荷
2450223216-41181冊(50枚)波四角60×90ピンクアイボリー紙(260g/m2)
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450271316-44801冊(30枚)波四角90×125ピンクアイボリー紙(308g/m2)
730
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450272216-44811冊(30枚)波四角90×125ブルーアイボリー紙(308g/m2)
730
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450273816-44901冊(30枚)波四角特大130×190ピンクアイボリー紙(308g/m2)
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
2450274716-44911冊(30枚)波四角特大130×190ブルーアイボリー紙(308g/m2)
1,100
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450216216-40831冊(50枚)吹き出し47×65ブルーアイボリー紙(260g/m2)
550
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
2450224816-41191冊(50枚)波四角60×90ブルーアイボリー紙(260g/m2)
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450227516-41531冊(50枚)波四角60×90ピンクアイボリー紙(260g/m2)
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450228416-41541冊(50枚)波四角60×90ブルーアイボリー紙(260g/m2)
600
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450229316-41551冊(50枚)吹き出し68×90ピンクアイボリー紙(260g/m2)
600
599
659(税込)
3日以内出荷
2450230216-41561冊(50枚)吹き出し68×90ブルーアイボリー紙(260g/m2)
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450217816-40861冊(50枚)波四角43×60ピンクアイボリー紙(260g/m2)
550
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
2450233616-41861冊(50枚)吹き出し96×126ピンクアイボリー紙(260g/m2)
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450234516-41871冊(50枚)吹き出し96×126ブルーアイボリー紙(260g/m2)
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450218716-40871冊(50枚)波四角43×60ブルーアイボリー紙(260g/m2)
550
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450219616-41121冊(50枚)吹き出し68×90ピンクアイボリー紙(260g/m2)
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450220516-41131冊(50枚)吹き出し68×90ブルーアイボリー紙(260g/m2)
600
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450221416-41161冊(50枚)波四角60×90ピンクアイボリー紙(260g/m2)
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450222316-41171冊(50枚)波四角60×90ブルーアイボリー紙(260g/m2)
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450237216-41921冊(50枚)吹き出し96×126ピンクアイボリー紙(260g/m2)
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450238816-41931冊(50枚)吹き出し96×126ブルーアイボリー紙(260g/m2)
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450239716-41961冊(50枚)波四角90×125ピンクアイボリー紙(260g/m2)
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450240616-41971冊(50枚)波四角90×125ブルーアイボリー紙(260g/m2)
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450136516-1261冊(50枚)吹き出し68×90ブルーアイボリー紙(260g/m2)
440
取扱い終了
代替品有
2450211716-40721冊(50枚)ハート49×63ピンクアイボリー紙(260g/m2)
410
取扱い終了
返品不可
代替品有
2450137416-2201冊(50枚)ハート88×90ピンクアイボリー紙(260g/m2)
550
取扱い終了
代替品有
2450209216-40701冊(50枚)吹き出し47×65ピンクアイボリー紙(260g/m2)
410
取扱い終了
2450210816-40711冊(50枚)吹き出し47×65ブルーアイボリー紙(260g/m2)
410
取扱い終了
2450212616-40761冊(50枚)りんご55×57ピンクアイボリー紙(260g/m2)
410
取扱い終了
2450213516-40801冊(50枚)波四角43×60ピンクアイボリー紙(260g/m2)
410
取扱い終了
2450214416-40811冊(50枚)波四角43×60ブルーアイボリー紙(260g/m2)
410
取扱い終了
2450225716-41281冊(50枚)波四角60×90ピンクアイボリー紙(260g/m2)
440
取扱い終了
2450226616-41291冊(50枚)波四角60×90ブルーアイボリー紙(260g/m2)
440
取扱い終了
2450292316-60381冊(30枚)吹き出し67×96フラワーアイボリー紙(260g/m2)
760
取扱い終了
2450135616-1251冊(50枚)吹き出し68×90ピンクアイボリー紙(260g/m2)
440
取扱い終了
2450231816-41571冊(30枚)爆発68×90ピンクアイボリー紙(260g/m2)
440
取扱い終了
2450232716-41581冊(30枚)爆発68×90ブルーアイボリー紙(260g/m2)
440
取扱い終了
2450235416-41881冊(30枚)爆発96×126ピンクアイボリー紙(260g/m2)
680
取扱い終了
2450236316-41891冊(30枚)爆発96×126ブルーアイボリー紙(260g/m2)
680
取扱い終了
2450241516-41981冊(50枚)波四角90×125ピンクアイボリー紙(260g/m2)
670
取扱い終了
2450242416-41991冊(50枚)波四角90×125ブルーアイボリー紙(260g/m2)
670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2450136516-1262450230216-415616-126 ショーカード 抜型 タカ印(ササガワ) 24502302ショーカード 抜型タカ印(ササガワ)1冊(50枚)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2450211716-40722450215316-408216-4072 ショーカード 抜型 タカ印(ササガワ) 24502153ショーカード 抜型タカ印(ササガワ)1冊(50枚)
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2450137416-2202450237216-419216-220 ショーカード 抜型 タカ印(ササガワ) 24502372ショーカード 抜型タカ印(ササガワ)1冊(50枚)
899
税込989
形や柄が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 店内のプライスカード作成に使用
建設業・工事業

厚みもあり、かわいくてしっかりしていて非常に使いやすいです。
この大きいサイズのものが他店になかなかなくてこちらにあってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする