メッセージカード袋

メッセージカード袋 - ササガワメッセージカード袋 - ササガワメッセージカード袋 - ササガワメッセージカード袋 - ササガワメッセージカード袋 - ササガワメッセージカード袋 - ササガワメッセージカード袋 - ササガワメッセージカード袋 - ササガワ
(3件のレビュー)

贈り物に添えるメッセージカード袋としてはもちろん、御祝いごとに贈るギフトカード袋としてもお使いいただけます。

寸法(縦×横)(mm)75×105材質ケント紙(105g/m2)質量(g)40内容量1冊(20枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2098286716-929ホワイト
350
349
384(税込)
当日出荷
2450143516-935サクラ
350
349
384(税込)
当日出荷
2450144416-936ピーチ
350
349
384(税込)
当日出荷
2450145316-937クリーム
350
349
384(税込)
当日出荷
2450146216-938ウグイス
350
349
384(税込)
当日出荷
2450147816-939グリーン
350
349
384(税込)
当日出荷
2450148716-940ブルー
350
349
384(税込)
当日出荷
2450149616-941アクア
350
349
384(税込)
当日出荷
2450150516-942オレンジ
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24501444
2024-02-16
用途: ちょっとしたひと言を添えて送る
その他業種

ピンクとピーチで迷いましたが、結構ピンクに近いので、違いが分かりずらい感じでした。

対象商品 : 24501462
2021-01-28
用途: 顧客様へ
サービス業

ちょこっとメッセージカードや一筆箋などを入れてお渡しに使用。
20枚入りで丁度よいです。

対象商品 : 24501444
2019-06-27
用途: バースディカードとして
この星のしたたり製造業

枚数の割に安いので心配だったが、紙質も悪くなく、色味が柔らかくてとてもいいと思う。大きさもカードより大きめでゆったりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする