タカ印(ササガワ)
カード ピンク枠
(1件のレビュー)
内容量
1冊(50枚)
注意
※2021年6月頃より順次、紙質を変更させて頂く予定で御座います。(アイボリー紙420g/m
2
→アイボリー紙308g/m
2
)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
網サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24502512
16-4269
小
アイボリー紙(420g/m
2
)
275
95×130
-
¥
840
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
24502537
16-4272
小
アイボリー紙(420g/m
2
)
269
95×130
7
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24502643
16-4369
中
アイボリー紙(420g/m
2
)
575
135×195
-
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
24502668
16-4372
中
アイボリー紙(420g/m
2
)
575
135×195
10
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24502564
16-4277
小
アイボリー紙(308g/m
2
)
200
95×130
11
¥
600
取扱い終了
24502695
16-4377
中
アイボリー紙(308g/m
2
)
430
135×195
16
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください