タカ印(ササガワ)
品切れカード お詫び
隠れたロングセラー商品。商品名や商品No.等も書き込み可能。フックに商品がかかった状態からでも品切れカードを差し込める切込み入り。商品が売り切れたときに何もナシでは…品切れ表示は忘れずに!
材質
アイボリー紙(420g/m
2
)
穴径(Φmm)
穴直径8mm
内容量
1冊(50枚)
注意
※2021年6月頃より順次、紙質を変更させて頂く予定で御座います。(アイボリー紙420g/m
2
→アイボリー紙308g/m
2
)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24502765
16-4517
大
95
85×47
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
24502756
16-4515
小
90
60×31
¥
440
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください