タカ印(ササガワ)
ショーカード アミ目入 無字
材質
アイボリー紙(260g/m
2
)
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
網サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24503623
17-5108
小
35
40×65
4
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
24503736
17-5208
中
62
55×85
5
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
24503842
17-5308
大
81
65×95
6
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください