タカ印(ササガワ)
提札 金 ゴールド
(1件のレビュー)
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(縦×横)(mm)
材質
質量(g)
ひも長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24505224
18-1911
カバン型
18×25
アイボリー紙(420g/m
2
)
115
約65
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24505294
18-1922
カバン型
27×31
アイボリー紙(420g/m
2
)
195
約75
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24505303
18-1923
カバン型
27×31
アイボリー紙(420g/m
2
)
200
約75
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24505364
18-1942
長型
12×37
アイボリー紙(420g/m
2
)
135
約65
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
24505373
18-1943
長型
15×50
アイボリー紙(420g/m
2
)
195
約80
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24505285
18-1921
カバン型
27×31
アイボリー紙(420g/m
2
)
190
約75
¥
2,800
取扱い終了
24505328
18-1931
ミシン目入
37×24
アイボリー紙(420g/m
2
)
220
約75
¥
2,800
取扱い終了
24505233
18-1912
カバン型
18×25
アイボリー紙(420g/m
2
)
115
約65
¥
2,800
取扱い終了
24505242
18-1913
カバン型
18×25
アイボリー紙(372g/m
2
)
115
約65
¥
3,100
取扱い終了
24505267
18-1915
カバン型
18×25
アイボリー紙(372g/m
2
)
115
約65
¥
2,800
取扱い終了
24505312
18-1924
カバン型
27×31
アイボリー紙(420g/m
2
)
210
約75
¥
2,800
取扱い終了
24505337
18-1939
カバン型
33×34
アイボリー紙(420g/m
2
)
245
約80
¥
3,850
取扱い終了
24505346
18-1940
長型
12×25
アイボリー紙(308g/m
2
)
80
約60
¥
3,000
取扱い終了
24505355
18-1941
長型
10×25
アイボリー紙(420g/m
2
)
100
約60
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください