タカ印(ササガワ)
アドインレタ 数字 小
プライス表示などに大変便利な数字型シール。赤色なので、遠めからでも目立ちやすい。白ぶちなので重ねても輪郭がハッキリして綺麗です。白フチがついているから、重ねて貼ってもキレイに見える!
材質
コートタック紙
質量(g)
22
シートサイズ(mm)
130×95
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24507376
22-500
1冊(64片)
0
41×29
¥
200
取扱い終了
24507385
22-501
1冊(96片)
1
41×16
¥
200
取扱い終了
24507394
22-502
1冊(64片)
2
41×24
¥
200
取扱い終了
24507403
22-503
1冊(64片)
3
41×24
¥
200
取扱い終了
24507412
22-504
1冊(64片)
4
41×30
¥
200
取扱い終了
24507428
22-505
1冊(64片)
5
41×26
¥
200
取扱い終了
24507437
22-506
1冊(64片)
6
41×27
¥
200
取扱い終了
24507446
22-507
1冊(64片)
7
41×27
¥
200
取扱い終了
24507455
22-508
1冊(64片)
8
41×25
¥
200
取扱い終了
24507464
22-509
1冊(64片)
9
41×27
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください