ポップシール

ポップシール - タカ印(ササガワ)ポップシール - タカ印(ササガワ)ポップシール - タカ印(ササガワ)ポップシール - タカ印(ササガワ)

商品に直接貼ったり、提札(タグ)に貼るなどして使用する訴求力のあるアイキャッチPOP。

材質コートタック紙質量(g)58寸法(縦×横)(mm)(一片)16×36シートサイズ(mm)160×92内容量1冊(500片)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2450832222-2200無地
530
499
549(税込)
当日出荷
2450833822-22022割引
530
499
549(税込)
当日出荷
2450834722-22033割引
530
499
549(税込)
当日出荷
2450835622-22055割引
530
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする