タカ印(ササガワ)
アドシール 青枠
「税込価格」表示ができるタイプです。
材質
上質タック紙
質量(g)
40
文字
税込 \入り
シートサイズ(mm)
148×100
紙厚(mm)
0.13
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24508408
22-2343
1冊(462片)
12×31
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24508426
22-2347
1冊(784片)
10×23
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください