曜日別特売

OA対応シール札紙

OA対応シール札紙 - タカ印(ササガワ)OA対応シール札紙 - タカ印(ササガワ)OA対応シール札紙 - タカ印(ササガワ)OA対応シール札紙 - タカ印(ササガワ)OA対応シール札紙 - タカ印(ササガワ)OA対応シール札紙 - タカ印(ササガワ)OA対応シール札紙 - タカ印(ササガワ)OA対応シール札紙 - タカ印(ササガワ)
(14件のレビュー)

糊付け不要! 全面シールの「OA対応」札紙です!スリット入りだから簡単にめくれます!1シート5枚付。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。

材質OAタック紙質量(g)105シートサイズ(mm)148×210寸法(縦×横)(mm)(札紙)148×42紙厚(mm)0.16内容量1冊(100片)
注意
※シールタイプの商品となりますので、反転でのご使用は想定しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2450971324-1910無字
1,300
899
989(税込)
当日出荷
2450972224-1911御中元
1,300
899
989(税込)
当日出荷
2450973824-1912御歳暮
1,300
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: お歳暮用

年末お歳暮を贈る際に使います。
発送する箱にそのまま貼れるので便利です

対象商品 : 24509713
2024-01-31
用途: 粗品を配布する。

2千人以上いる組合員に粗品を配布する際、粗品と表記したシールを貼り品物を配布しているが、台紙から剥がすのも簡単なので効率よく貼ることができスムーズに作業ができるので重宝しています。

対象商品 : 24509738
2023-10-29
用途: 御歳暮の包装
卸売・小売業

ササガワさんの商品サイトにテンプレートもあり、使いやすい。
シールの接着も十分。リピートしている商品です。

対象商品 : 24509713
2023-06-21
用途: 御中元よう
製造業

印刷できて簡易包装にぴったりな商品です。
次回もリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 24509713
2023-08-01
用途: ギフト商品添付に便利
株式会社釜鶴

水引きの種類が欲しい(結びきりとか…)。
仏用があると良い。

対象商品 : 24509713
2022-12-19
用途: 年末年始あいさつ回りのアメニティー
卸売・小売業

使いやすくて〇
シールになっているので自分で糊付け等必要なくて重宝しています。

対象商品 : 24509722
2022-07-27
用途: 贈答品に適してます!
製造業

簡単に貼れてよかった!
まだ使用したばかりです、改善点は今のところないです。

1が参考にしています
対象商品 : 24509713
2022-04-16
用途: 商品梱包時
株式会社おおとり卸売・小売業

法人様等で大量に注文を受けたときに規定用紙があると助かります。
ワードの無料作成テンプレートもあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする