OA札紙 蝶結

OA札紙 蝶結 - タカ印(ササガワ)OA札紙 蝶結 - タカ印(ササガワ)OA札紙 蝶結 - タカ印(ササガワ)OA札紙 蝶結 - タカ印(ササガワ)OA札紙 蝶結 - タカ印(ササガワ)OA札紙 蝶結 - タカ印(ササガワ)OA札紙 蝶結 - タカ印(ササガワ)OA札紙 蝶結 - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

お手持ちのパソコン&プリンタできれいな文字が印刷できるOA対応短冊。1シート3枚付。一度に3枚の短冊をプリントできます。マイクロミシン目入りで簡単に切り取れます。手書き(毛筆など)にも対応しています。OA対応(インクジェット・レーザープリンタ)、メーカーホームページから無料でダウンロードできるテンプレートをご用意しています。JIS規格サイズです。

材質上質紙(65g/m2)質量(g)125タイプシートサイズ(mm)257×182寸法(縦×横)(mm)(札紙)257×約61紙厚(mm)0.08内容量1冊(105枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451028228-961
1,180
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 複数熨斗紙が必要な時
一酔卸売・小売業

御中元やお歳暮の複数口のプリンター印刷に使います 問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする