試着用フェイスカバー 詰め替え用

試着用フェイスカバー 詰め替え用 - ササガワ

フィッティング時のお洋服汚れを防ぎます!生地の透過性が増し、装着時の圧迫感を軽減しました。従来のフェイスカバーにはなかったホルダーによって、お客様のお顔に優しくフィット。着るときだけでなく、脱ぐときもお洋服をしっかり守ります。もちろんお客様のお化粧や髪型も乱しません。ニット等かぶりもののご試着をお客様へこれまで以上に安心してお勧めいただけます。

材質PP不織布(12g/m2)長さ(mm)420(ポケット部220)高さ(mm)400質量(g)740内容量1袋(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451117432-8001
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする