カード立 トーメイ・ペット

カード立 トーメイ・ペット - ササガワカード立 トーメイ・ペット - ササガワカード立 トーメイ・ペット - ササガワカード立 トーメイ・ペット - ササガワカード立 トーメイ・ペット - ササガワカード立 トーメイ・ペット - ササガワカード立 トーメイ・ペット - ササガワカード立 トーメイ・ペット - ササガワ
(2件のレビュー)

焼却しても有害ガスが出ない、地球にやさしいペット素材です!

材質ペット樹脂(1mm厚)サイズL型内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451118334-3120100【カード】40×6543×66×22
1,080
899
989(税込)
当日出荷
2451119234-312180【カード】35×5238×53×20
1,130
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
2451120834-3122115【カード】44×6747×68×25
1,200
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
2451121734-3123150【カード】52×7955×80×25
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
2451122634-3124215【カード】62×9365×94×31
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
2451123534-3125265【カード】72×10875×109×36
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2451124434-3126325【カード】83×12286×123×37
2,230
2,198
2,418(税込)
当日出荷
2451125334-3220175【カード】55×8558×86×30
1,340
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2451126234-3320205【カード】65×9568×96×33
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24511253
2020-04-03
用途: 商品のプライスを入れて商品の前に置いています。
サービス業

大きさも丁度よく、プライスを入れるのも簡単で角度も丁度よく、とっても満足しております。

対象商品 : 24511192
2020-05-19
用途: 食札
医療・福祉・介護関連業

思っていたよりも小さかったので、大きいサイズを再注文しました。何かに再利用したいと思います。残念・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする