POPプレート

POPプレート - ササガワ
(1件のレビュー)

POPが苦手なあなたもこれさえあれば、簡単に美しいPOPが作成できます!描くスペースにテンプレートを置き、枠に添って描くだけで、文字が手軽に描けます。細いフェルトペンでフチ取りし、太いフェルトペンで切れている部分はあとでつなぎます。中を塗りつぶします。テンプレートをずらせば、このようにも描けます。POPプレートの下部を手持ちの定規などで固定し、スライドさせながら描くと、文字の位置ズレもなく手軽にきれいな文字が描けます。

材質ポリプロピレン(0.75mm厚)寸法(縦×横)(mm)103×297
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タイプ
文字高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451129637-201セット(4枚)60数字3サイズ組み大/80~83、中/48~50、小/18~23
1,400
取扱い終了
2451130537-211セット(5枚)80ひらがな25~38
1,800
取扱い終了
2451131437-221セット(5枚)90カタカナ22~38
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24511296
2016-11-01
用途: カーレースのゼッケン作製用に活用。

エントリーしているカーレースのカーナンバーが決定するのがレース直前のため、当日までに市販のゼッケンを購入するのが間に合わず困っている時にこの商品を知りました。別途カッティングシートを準備しておけば、直前にカーナンバーが決定してもこのテンプレートがあれば間に合います。商品自体に厚みがあるので型取りがしやすく使い勝手も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする