ササガワ
フロアスタンド
ワンタッチジョインターだからスムーズに高さ調整ができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×1390
長さ(mm)
最短1390 最長2650
最大挟み幅(mm)
10
材質
スチール他
質量(g)
5000
タイプ
ワンタッチ式
ベース寸法(mm)
縦300×横365
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24511332
37-236
¥
20,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください