ワンタッチフック

ワンタッチフック - ササガワワンタッチフック - ササガワワンタッチフック - ササガワワンタッチフック - ササガワワンタッチフック - ササガワワンタッチフック - ササガワ
(1件のレビュー)

今まで棚置きしていた商品も、糊付きフックの取付けでフック陳列ができ、売り場スペースを有効活用出来ます。裏面がシールになっています。挟んでお使いください。

材質ポリプロピレン他質量(g)75穴径(Φmm)8寸法(縦×横)(mm)20×25内容量1冊(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451136637-540
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24511366
2019-10-04
用途: 店頭販売に使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

店舗で販売する商品の袋に貼りつけ陳列したいので購入しました。
穴あけでなく貼りつけタイプでしたが粘着力もありいい感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする