タカ印(ササガワ)
プリンタ対応タグ 白
プリンタで値札・ショップタグ・商品説明をかんたん作成。マイクロミシン入りなので、折り曲げると簡単・キレイに切り取れます。1シートあたりの枚数が少ないので無駄なく作成でき経済的!
材質
特殊紙(186g/m
2
)
厚さ(mm)
0.21
質量(g)
190
シートサイズ(mm)
300×130
寸法(縦×横)(mm)
55×78
紙質
特殊紙
坪量(g/m
2
)
186
入数
30枚
適合プリンタ
インクジェット、レーザープリンタ
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24511953
44-7100
大
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
24511962
44-7150
小
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください