シーエー産商
クラスアップライン ハンドルカバー
サイズ
S
材質(内部)
ポリエチレン(PE)
製品質量(g)
約390
材質(表)
PVCレザー
製品サイズ(mm)
W370×D370×H40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24713894
H-610
ブラック/レッド
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24713903
H-611
ブラック/ホワイト
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください