ステンレスなので錆びにくいスコップです。



10畳くらいの葉焼けを借りて栽培しています 100均スコップがすぐ壊れたのでこちらを購入 先がとがっているほうを使用しましたが、ほうれん草のように直根のものでも強度があり深く掘っていけるので重宝しています。 ジャガイモ用に丸い先端をのリピしようと思っています
農作業中によくなくすのが、鎌とスコップとハサミです。
このスコップは、光ってくれているので、日没さえしなければ、直ぐに見つかります。又、ステンレスなので錆を気にすることなく使えるのが良いです。
値段も手頃だし、遠慮なく使わせて貰っています。
庭の雑草を根っこから掘り起こすのに最適でした。従前のスコップは、力を入れて土を掘り起こすと、柄が折れ曲がってしまいましたが、本製品は、てこのように使って大き目の石を掘り出しても、びくともしません。また、水気の多い根は、のこぎりを使わなくても、スコップの先の方でガンガン叩くだけで裂き切ることができました。大変重宝しています。
ステンレス製でサビに強く、軽くて扱いやすいです。先端の形状がちょうど良く、土すくいや混ぜ作業もスムーズにできます。手になじみやすく、長く使えそうです。
値段以上のクオリティーでとれも良い商品です。 以前は鉄製のペイント品をつかってましたが使用頻度は少なくても、塗装が剥がれたり錆びたり、先端が曲がったりしましたが強度もアリ全て解消です。
大きいほうは家で使い、小さいほうはキャンプツーリングに持っていこうこうと思います。焚火後をきれいに清掃するときに使う予定です。
画像では分からないが、持ち手の先端から金属製のフックが出てくる。
引っ掛けられます。これはいいものです。
商品案内に載せないのが勿体ないクオリティです。
非常に低価格ですがつくりも非常に丈夫でオススメの商品だと思います。