曜日別特売

濃グリーン 防草シート

濃グリーン 防草シート - シンセイ濃グリーン 防草シート - シンセイ濃グリーン 防草シート - シンセイ濃グリーン 防草シート - シンセイ
(2件のレビュー)

抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。ライン入り。

用途花壇・植木周りの草押えに 園芸・ハウス内の通路に 田畑の畦・休耕地の雑草押えに使用目的草押え、雑草押え内容量1巻
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
厚さ(mm)
耐候年数(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24716423-150モスグリーンポリエチレン約0.44~5
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24716432-1100モスグリーンポリエチレン約0.44~5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24716448-250モスグリーンポリエチレン約0.44~5
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24716457-2100モスグリーンポリエチレン約0.44~5
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24761476-------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24761485-------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24761494-------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24761503-------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24716423
2026-02-10
用途: 畝間防草シート
書聲会猪岡道場教育・研究機関

作業時に雨で濡れている時は滑りやすいので、ご注意を!

対象商品 : 24716448
2017-07-13
用途: 歩道の防草

切った処のほつれが止まらない。簡単に編んだだけなのか?不織布の方が良かったかも!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする