ワコーパレット
カーゴプレスタ用中間棚(プラスチック製)
耐荷重(kg)
100
仕様
サイドフック固定式
適合
WKP-8565用
適合機種
WKP-8565/WK-5
材質
プラスチック製
質量(kg)
3.9
寸法(縦×横)(mm)
780×550
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24715312
WKP-8565用
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください