タカ印(ササガワ)
POP用紙 白 アミ目入
アミ目入りなので文字の大きさが揃えやすく奇麗に書けます。JIS規格のB4サイズより一回り大きなサイズです。
材質
マットコート紙(105g/m
2
)
サイズ
みの判
質量(g)
535
寸法(縦×横)(mm)
385×260
網サイズ(mm)
25
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24498075
12A2903
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください