タカ印(ササガワ)
ショーカード ハガキサイズ
デザイン性のあるショーカードです。コトPOP等にご使用出来ます。
サイズ
はがき判
寸法(縦×横)(mm)
100×148
材質
カード紙(186g/m
2
)
質量(g)
85
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24501566
16-1701
クローバー
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
24501584
16-1706
ベア
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501602
16-1711
花枠
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください