曜日別特売

パック入提札 糸あり

パック入提札 糸あり - タカ印(ササガワ)パック入提札 糸あり - タカ印(ササガワ)パック入提札 糸あり - タカ印(ササガワ)パック入提札 糸あり - タカ印(ササガワ)パック入提札 糸あり - タカ印(ササガワ)パック入提札 糸あり - タカ印(ササガワ)パック入提札 糸あり - タカ印(ササガワ)パック入提札 糸あり - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

紙の厚みもしっかりしていて、淡い色がきれい。触ってみると、少しツルッとした質感です。ファンシーグッズやかわいい系アイテムと相性ぴったり。糸色もパステルカラー!

全53種類を絞り込む
色(柄)
寸法(縦×横)(mm)
内容量
53種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色(柄)
寸法(縦×横)(mm)
材質
質量(g)
ひも長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2450627419-8501袋(100枚)10×25カード紙(262g/m2)9約60
580
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450654519-9601袋(100枚)白無字9×25アイボリー紙(308g/m2)10約60
530
529
582(税込)
当日出荷
2450655419-9611袋(100枚)白無字10×31アイボリー紙(308g/m2)11約60
530
529
582(税込)
当日出荷
2450659719-9651袋(50枚)ゴールド12×37アイボリー紙(420g/m2)12約65
530
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450631719-8541袋(100枚)ベージュ10×25カード紙(262g/m2)9約60
580
579
637(税込)
3日以内出荷
2450660619-9661袋(50枚)ゴールド15×50アイボリー紙(420g/m2)18約80
530
529
582(税込)
当日出荷
2450632619-8551袋(100枚)くりちゃ10×25カード紙(262g/m2)9約60
580
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450633519-8561袋(100枚)ぎんねず10×25カード紙(262g/m2)9約60
580
579
637(税込)
当日出荷
2450635319-8601袋(100枚)12×37カード紙(262g/m2)14約65
650
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450638719-8631袋(100枚)あさぎ12×37カード紙(262g/m2)14約65
650
649
714(税込)
当日出荷
2450639619-8641袋(100枚)ベージュ12×37カード紙(262g/m2)14約65
650
649
714(税込)
当日出荷
2450640519-8651袋(100枚)くりちゃ12×37カード紙(262g/m2)14約65
650
649
714(税込)
当日出荷
2450641419-8661袋(100枚)ぎんねず12×37カード紙(262g/m2)14約65
650
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450677319-9831袋(50枚)ゴールド18×25アイボリー紙(420g/m2)11約65
450
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450634419-8571袋(100枚)ミルキーホワイト10×25カード紙(262g/m2)9約60
580
579
637(税込)
当日出荷
2450679819-9851袋(50枚)ゴールド27×31アイボリー紙(420g/m2)19約75
450
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
2450642319-8671袋(100枚)ミルキーホワイト12×37カード紙(262g/m2)14約65
650
649
714(税込)
当日出荷
2450678219-9841袋(50枚)ゴールド18×25アイボリー紙(420g/m2)10約65
330
取扱い終了
代替品有
2450637819-8621袋(100枚)ミントグリーン12×37カード紙(262g/m2)14約65
650
取扱い終了
2450656319-9621袋(50枚)30×30アイボリー紙(308g/m2)17約75
220
取扱い終了
2450662419-9681袋(50枚)赤 ミシン目入12×42アイボリー紙(372g/m2)11約65
330
取扱い終了
2450665819-9711袋(50枚)27×31カード紙(320g/m2)15約75
220
取扱い終了
2450681619-9951袋(50枚)27×31アイボリー紙(308g/m2)14約75
220
取扱い終了
2450682519-9961袋(50枚)27×31アイボリー紙(308g/m2)14約75
220
取扱い終了
2450628319-8511袋(100枚)10×25カード紙(262g/m2)9約60
580
取扱い終了
2450657219-9631袋(50枚)30×30アイボリー紙(308g/m2)17約75
220
取扱い終了
2450663319-9691袋(50枚)赤 ミシン目入20×60アイボリー紙(372g/m2)23約90
530
取扱い終了
2450666719-9721袋(50枚)27×31カード紙(320g/m2)15約75
220
取扱い終了
2450629219-8521袋(100枚)ミントグリーン10×25カード紙(262g/m2)9約60
580
取扱い終了
2450658819-9641袋(50枚)ゴールド10×25アイボリー紙(420g/m2)8約60
330
取扱い終了
2450661519-9671袋(50枚)40×32アイボリー紙(372g/m2)25約80
280
取扱い終了
2450664219-9701袋(50枚)角丸四角型40×32アイボリー紙(372g/m2)26約80
530
取扱い終了
2450667619-9731袋(50枚)37×24カード紙(320g/m2)17約75
220
取扱い終了
2450630819-8531袋(100枚)あさぎ10×25カード紙(262g/m2)9約60
420
取扱い終了
2450668519-9741袋(50枚)40×32カード紙(320g/m2)23約80
250
取扱い終了
2450669419-9751袋(50枚)40×32カード紙(320g/m2)23約80
220
取扱い終了
2450670319-9761袋(50枚)40×32カード紙(320g/m2)23約80
220
取扱い終了
2450671219-9771袋(50枚)20×26アイボリー紙(308g/m2)9約65
220
取扱い終了
2450672819-9781袋(50枚)20×26アイボリー紙(308g/m2)9約65
220
取扱い終了
2450636219-8611袋(100枚)12×37カード紙(262g/m2)14約65
650
取扱い終了
2450673719-9791袋(50枚)27×31アイボリー紙(308g/m2)14約75
220
取扱い終了
2450674619-9801袋(50枚)27×31アイボリー紙(308g/m2)14約75
220
取扱い終了
2450675519-9811袋(50枚)27×31コートアイボリー紙(310g/m2)15約75
220
取扱い終了
2450676419-9821袋(50枚)40×32コートアイボリー紙(310g/m2)24約80
220
取扱い終了
2450647519-8801袋(50枚)15×50カード紙(262g/m2)15約75
310
取扱い終了
2450648419-8811袋(50枚)15×50カード紙(262g/m2)15約75
310
取扱い終了
2450649319-8821袋(50枚)ミントグリーン15×50カード紙(262g/m2)15約75
310
取扱い終了
2450680719-9861袋(50枚)ゴールド ミシン目入37×24アイボリー紙(420g/m2)20約75
330
取扱い終了
2450650219-8831袋(50枚)あさぎ15×50カード紙(262g/m2)15約75
310
取扱い終了
2450651819-8841袋(50枚)ベージュ15×50カード紙(262g/m2)15約75
310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2450678219-9842450677319-98319-984 パック入提札 糸あり タカ印(ササガワ) 24506773パック入提札 糸ありタカ印(ササガワ)1袋(50枚)
449
税込494
材質が変更してます(後継品は表面PP貼り加工)、1冊入数も異なります〈後継品は1冊5枚入〉。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24506423
2023-11-05
用途: アクセサリーの値札として
卸売・小売業

紙の色はオフホワイトという感じで、真っ白しろでは無いところがとても気に入りました!
サイズもいい感じだったので無くなったらまた買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする