曜日別特売

札紙 輪のし

札紙 輪のし - タカ印(ササガワ)札紙 輪のし - タカ印(ササガワ)札紙 輪のし - タカ印(ササガワ)札紙 輪のし - タカ印(ササガワ)札紙 輪のし - タカ印(ササガワ)札紙 輪のし - タカ印(ササガワ)札紙 輪のし - タカ印(ササガワ)
(2件のレビュー)

御歳暮の字入短冊(札紙)。幅が細いスリムタイプ。

材質上質紙(100g/m2)質量(g)88タイプ御歳暮字入寸法(縦×横)(mm)195×40内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2450993228-147
380
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24509932
2024-02-12
用途: 牡蠣の進物ように
古川水産農・林・水産業

量販店で買ってたんですが まとめ買いができるのでこちらで、ものも満足してます また、リピートします

対象商品 : 24509932
2018-11-22
用途: 自社のお歳暮用

今までは文字の入っていない熨斗に 歳暮の文字も版で押していたので曲がったり擦れたりして、失敗も多かったのですが
作業が格段に楽になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする