曜日別特売

札紙 都のし

札紙 都のし - タカ印(ササガワ)札紙 都のし - タカ印(ササガワ)札紙 都のし - タカ印(ササガワ)札紙 都のし - タカ印(ササガワ)札紙 都のし - タカ印(ササガワ)札紙 都のし - タカ印(ササガワ)札紙 都のし - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

文字なしの短冊(札紙)。柄なしのシンプルなタイプ。

材質上質紙(65g/m2)質量(g)125タイプ無字寸法(縦×横)(mm)265×55内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2451019428-728
420
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24510194
2023-08-20
用途: ギフト商品ののし書き
株式会社松西卸売・小売業

改善点は特にないです。とても使いやすくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする