車載に最適な収納ポーチ付き。ハーレーダビッドソンで使われている主要サイズを厳選しました。ツーリング先でのちょっとしたトラブルに効果を発揮します。
セット内容
コンビネーションスパナ(7/16、9/16、5/8、1/2)
ヘクサロビュラ穴用(トルクス)レンチ(T25、T27、T40、T45)
六角レンチ(1/4、3/16、5/16)
バッテリー用コンビネーションスパナ(10mm)
3WAYプラグレンチ(16、18、20.8)
リバーシブルドライバー(+、-)
プライヤー



車載用工具として購入しました。安価なセットですのでツーリングには必需品ですよね。ちょっとしたメンテナンスはこれで十分ですね。
中古で買ったハーレーには工具が付属していなかったので購入してみました。常に携帯しています。純正工具の中古でも値段が2倍3倍するので、コスパ高い商品だと思います。写真には写っていませんが、収納袋がついています。
車載工具としては良いと思うけど、+ードライバーを初回使用した時に、少し力を入れたらすぐに持ち手の部分が割れて開いてしまった。値段がそれなりなのでしょうがないかもしれないが、少し高くなっても良いのでパーツを組み合わせた工具は丈夫な方が良い
使いやすいです。簡単な整備に使うので何も問題有りません。いつもバイクに積んでいます。