ロングハンドルエアーチゼル

ロングハンドルエアーチゼル - エスコロングハンドルエアーチゼル - エスコロングハンドルエアーチゼル - エスコロングハンドルエアーチゼル - エスコロングハンドルエアーチゼル - エスコロングハンドルエアーチゼル - エスコ
エスコ品番EA159RD-10幅(mm)(チゼル)100厚さ(mm)(チゼル)5全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6空気消費量(L/min)283本体径(mm)60吸入口サイズ(エアー)1/4PT”内容量1台
関連資料:(0.28MB)
注意
※安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24761415EA159RD-10
オープン
56,700
62,370(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする