エアーカーテン

エアーカーテン - ナカトミエアーカーテン - ナカトミエアーカーテン - ナカトミエアーカーテン - ナカトミエアーカーテン - ナカトミ
(2件のレビュー)

空気のカーテンで冷暖気を逃しません。
室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。
常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。

電源(V)単相100、 50/60Hz電源コード(m)全長約4.4保証期間1年最大風速(m/s)強11.5/弱9.5(吹出口)リモコン有線リモコン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電流(A)
消費電力(W)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24763978N900-AC壁面設置金具(本体装着済)×1 天吊り用金具×2約1050Hz/強1.7・弱1.3、60Hz/強2.0・弱1.5050Hz/強160・弱125、60Hz/強190・弱145強55、弱53
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24763987N1200-AC壁面設置金具(本体装着済)×1 天吊り用金具×2約13.250Hz/強2.3・弱1.55、60Hz/強2.6・弱1.6550Hz/強230・弱150、60Hz/強260・弱165強57、弱55
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24763962N600-AC壁面設置金具(本体装着済)×1、天吊り用金具×2約8.150Hz/強1.25・弱0.97、60Hz/強1.4・弱1.0550Hz/強115・弱90、60Hz/強135・弱100強53、弱50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24763978
2019-08-27
用途: 店舗の階段の仕切りに
中国采館蓮花飲食業

冷房の効きがよくなり電気代金が節約出来ました。もう少し静音出来ましたら最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 24763987
2018-03-08
用途: 会社玄関先の防虫対策として
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

会社照明をLED化で対策しましたが 来社される(虫)数が多いので 設置を検討したものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする